DESCO
ブラシニードル
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
タイプ
軟質
軟質
硬質
色
紫
紫
ピンク
黒
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
54691797
品番
BT16-SOFTPK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥65,850
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
接着剤やグリスなどを広範囲に塗布する場合に使用されます。ソフトブラシは赤テンの毛、標準ブラシはナイロンから構成されております。
用途
消耗品の交換に。
材質
黒テン
全長(mm)
50.8
色
紫
質量(g)
11
タイプ
軟質
ゲージ
16