DESCO
TTテーパーニードル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(50本)
1箱(1000本)
1箱(50本)
内径(mm)
0.609
1.60
1.193
0.838
0.609
0.406
0.254
0.203
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
54692314
品番
TT20-DHUV-PK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
テーパー形状のニードルは高粘度材料などの塗布作業が目詰まり無く行えます。
用途
消耗品の交換に。
ゲージ
20
サイズ(inch)
1.5
色
ピンク
全長(mm)
31.8
内径(mm)
0.609
材質
HDPE
質量(g)
30