※バリエーション
DESCO
TTテーパーニードル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
1箱(1000本)
1箱(50本)
内径(mm)
0.203
1.60
1.193
0.838
0.609
0.406
0.254
0.203
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
54692375
品番
TT27-DHUV-PK
参考基準価格(税別)
¥10,880
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
テーパー形状のニードルは高粘度材料などの塗布作業が目詰まり無く行えます。
用途
消耗品の交換に。
ゲージ
27
サイズ(inch)
1.5
色
白
全長(mm)
31.8
内径(mm)
0.203
材質
HDPE
質量(g)
30