曜日別特売
2.0mm 5pcs 六角軸TiN鉄ドリル 極短 5本セット SK11 54693179

 

2.0mm 5pcs 六角軸TiN鉄ドリル 極短 5本セット SK11 54693179
2.0mm 5pcs 六角軸TiN鉄ドリル 極短 5本セット SK11 54693179
2.0mm 5pcs 六角軸TiN鉄ドリル 極短 5本セット SK11 54693179
2.0mm 5pcs 六角軸TiN鉄ドリル 極短 5本セット SK11 54693179

六角軸TiN鉄ドリル 極短 5本セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ドリル径(Φmm)2
内容量1セット(5本)注文コード54693179品番2.0mm 5pcs
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

ターゲットに当てやすい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの極短鉄ドリルです。
ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。
六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。
3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
お得な5本組です。

用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mmドリル径(Φmm)2ドリルのシンニング形状適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
※保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。
※ドリル刃には十分注意して下さい。加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする