曜日別特売
2.0mm 六角軸TiN鉄ドリル 微長 SK11 54694143

 

2.0mm 六角軸TiN鉄ドリル 微長 SK11 54694143
2.0mm 六角軸TiN鉄ドリル 微長 SK11 54694143
2.0mm 六角軸TiN鉄ドリル 微長 SK11 54694143
2.0mm 六角軸TiN鉄ドリル 微長 SK11 54694143

六角軸TiN鉄ドリル 微長

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ドリル径(Φmm)2
2
2.5
2.8
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.8
4
4.2
4.5
5
5.2
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
内容量1本注文コード54694143品番2.0mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

この長さが効く、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微長鉄ドリルです。
ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。
六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。
3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。

用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mmドリル径(Φmm)2ドリルのシンニング形状適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
※保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。
※ドリル刃には十分注意して下さい。加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54694213
2020-10-16
用途: 木材の接合
不動産業

45mmの木材を接合するため、下穴を開けるために購入しました。到着までに思ったより時間かかかったのと、
作業初日、2時間ほどの作業でしたが真ん中で折れてしまいドリルビッドの先端が木に埋まったまま、終了しました。
長いので折れやすいかなとは覚悟していましたが、初日でダメになるとは思っていませんでした。残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする