ステンレスパネルに現場で穴加工して使用しました。
回転数を落として使用すれば問題無く穴があくのでいいドリルです。
しっかりと加工できる。長めと短めがあるので、使いやすい
車の修理部品等の加工に使用してます。割と高額使っても折れるのは一緒なら安い方が良い!
この製品は酷い!!
ステン板数箇所とアクリル板数箇所に穴を開けただけなのに
六角軸とドリルが外れた、これは2度と購入しない。
内径8mm、外形10mmのブッシュを圧入する加工目的で購入。六角軸の方がスリップし難くステンレスにも対応していれば鉄専用より耐久性有るかと。満足
20位穴開けたら六角軸とドリル部分が空回りして使えなくなった。
こんなドリルは初めてです。