10175462 ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54698535

 

10175462 ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54698535
10175462 ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54698535
10175462 ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54698535
10175462 ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54698535
10175462 ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54698535
10175462 ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54698535

ウッドロングビス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1袋(10本)
長さ(mm)200
内容量1袋(10本)注文コード54698535品番10175462
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ねじ部先端の特殊加工で下穴要らずの省施工。耐震リフォームにもCLT工法を始め、大規模化する木造建築物の様々な場面で活躍します。

用途
中大規模、木造建築物の施工に。
材質スチール長さ(mm)200線径(Φmm)8ねじ長さ(mm)80表面処理クロメート適合ドライバープラス#2アズワン品番65-1932-92頭径(mm)14.5
注意
※専用ビット(別売り:10175475)が必要です。施工する材料やトルク圧により、ビス折れが発生する可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1352:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする