ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ウッドロングビス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10本)
1袋(20本)
1袋(10本)
長さ(mm)
200
90
110
140
170
200
230
260
290
320
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
54698614
品番
10175470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
ねじ部先端の特殊加工で下穴要らずの省施工。耐震リフォームにもCLT工法を始め、大規模化する木造建築物の様々な場面で活躍します。
用途
中大規模、木造建築物の施工に。
材質
スチール
長さ(mm)
200
線径(Φmm)
8
ねじ長さ(mm)
190
表面処理
クロメート
適合ドライバー
プラス#2
頭径(mm)
10.5
注意
※専用ビット(別売り:10175475)が必要です。施工する材料やトルク圧により、ビス折れが発生する可能性があります。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧