ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
瓦用パワービス
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(100本)
1箱(200本)
1箱(100本)
1袋(20本)
長さ(mm)
115
50
55
65
75
90
100
115
125
135
150
160
180
表面処理
パシペート
ラスパートシルバー
黒ラスパート
パシペート
ブロンズ
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
54699506
品番
00045280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
瓦穴にそのまま使用できます。
相手材に無理のこない足割り加工。
用途
瓦屋根専用ビスです。全商品オレフィンパッキン付き。
材質
ステンレス(SUS-XM7)
表面処理
パシペート
線径(Φmm)
4.5
長さ(mm)
115
頭径(mm)
10.5
ねじ長さ(mm)
55
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧