00045664 瓦用パワービス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699655

 

00045664 瓦用パワービス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699655
00045664 瓦用パワービス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699655

瓦用パワービス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(100本)
長さ(mm)160
表面処理黒ラスパート
内容量1箱(100本)注文コード54699655品番00045664
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

瓦穴にそのまま使用できます。
相手材に無理のこない足割り加工。

用途瓦屋根専用ビスです。全商品オレフィンパッキン付き。材質ステンレス(SUS-XM7)表面処理黒ラスパート線径(Φmm)4.5長さ(mm)160頭径(mm)10.5ねじ長さ(mm)55
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54699339
2021-05-17
用途: 屋根の修理
不動産業

瓦のズレ止めなどには、かなりの効果があり助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2681:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする