曜日別特売
00049154 瓦用パワープラスビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699725

 

00049154 瓦用パワープラスビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699725
00049154 瓦用パワープラスビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699725
00049154 瓦用パワープラスビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699725
00049154 瓦用パワープラスビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699725

瓦用パワープラスビス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(100本)長さ(mm)115注文コード54699725品番00049154
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

耐風、耐震等強い保持力が必要な箇所や高品質な施工に最適です。瓦穴にそのまま使用できます。
相手材に無理のこない足割り加工。
錆に強いSUSXM7を採用。

用途板金、金属屋根、平板瓦、和瓦まで使用できる屋根専用ビス。全商品オレフィンパッキン付き。材質ステンレス(SUS-XM7)長さ(mm)115線径(Φmm)4.0ねじ長さ(mm)60表面処理パシペート頭径(mm)11
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
265:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする