曜日別特売
00041520 軽天ビス フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700443

 

00041520 軽天ビス フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700443
00041520 軽天ビス フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700443
00041520 軽天ビス フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700443
00041520 軽天ビス フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700443
00041520 軽天ビス フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700443

軽天ビス フレキ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(400本)
長さ(mm)41
内容量1箱(400本)注文コード54700443品番00041520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。
壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。
頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。

用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!長さ(mm)41材質スチール線径(Φmm)3.5表面処理ユニクロ適合ドライバープラス#2アズワン品番64-8317-91頭径(mm)7
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-15
用途: 内装工事
建設業・工事業

ビス頭が小さくてビットの当たりが良いです。
もう少し短いものがあれは助かります。

対象商品 : 54700416
2023-03-05
用途: アルミ骨看板製作
松田工芸建設業・工事業

アルミの骨にアルポリをビス止めすると時に、このダイドーハントさんのビスだけが
頭が浮き出ないという事で購入させて頂きました

対象商品 : 70326463
2021-01-28
用途: 木製品の補修
農・林・水産業

木製品ががたつきがあり、補修に使用しています。十分な数量で割安です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1293:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする