ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
軽天ビス カラーフレキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(1000本)
1パック(300本)
1パック(250本)
1パック(230本)
1パック(200本)
1パック(150本)
1パック(120本)
1箱(1000本)
1箱(800本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1袋(154本)
1袋(144本)
1袋(138本)
1袋(130本)
1袋(103本)
1袋(90本)
長さ(mm)
20
20
22
25
32
41
51
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
54700529
品番
00041879
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。
壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。
頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途
建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
長さ(mm)
20
材質
スチール
線径(Φmm)
3.0
表面処理
ユニクロ・塗装
適合ドライバー
プラス#2
アズワン品番
64-8318-11
頭径(mm)
7
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧