曜日別特売
00041996 軽天ビス カラーフレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700547

 

00041996 軽天ビス カラーフレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700547
00041996 軽天ビス カラーフレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700547
00041996 軽天ビス カラーフレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700547
00041996 軽天ビス カラーフレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700547
00041996 軽天ビス カラーフレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700547

軽天ビス カラーフレキ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(800本)
長さ(mm)25
内容量1箱(800本)注文コード54700547品番00041996
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。
壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。
頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。

用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!長さ(mm)25材質スチール線径(Φmm)3.5表面処理ユニクロ・塗装適合ドライバープラス#2アズワン品番64-8318-29頭径(mm)7
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2887:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする