00045251 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700854

 

00045251 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700854
00045251 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700854
00045251 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700854
00045251 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700854
00045251 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700854

軸細コーススレッド

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(350本)
1箱(350本)
1パック(80本)
1袋(50本)
1箱(1100本)
1箱(1000本)
1箱(900本)
1箱(800本)
1箱(700本)
1箱(600本)
1箱(500本)
1箱(450本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1箱(250本)
1箱(180本)
1パック(240本)
1パック(220本)
1パック(200本)
1パック(300本)
1パック(280本)
1パック(260本)
1パック(180本)
1パック(160本)
1パック(100本)
1パック(90本)
1パック(70本)
1パック(60本)
1パック(50本)
1袋(151本)
1袋(130本)
1袋(111本)
1袋(102本)
1袋(91本)
1袋(78本)
1袋(62本)
1袋(54本)
1袋(47本)
1袋(43本)
1袋(24本)
長さ(mm)65
内容量1箱(350本)注文コード54700854品番00045251
参考基準価格(税別)¥1,658販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!
長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。
頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。

用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス材質スチール表面処理クロメート線径(Φmm)3.8長さ(mm)65頭径(mm)7ねじ長さ(mm)44適合ドライバープラス#2
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-19
用途: 住宅 各所の修繕に
建設業・工事業

サイズが豊富で、普段あまり使わないサイズの物を小袋で購入できるのが良い。
ビスの効きが良く信頼できる。

対象商品 : 54700775
2025-11-19
用途: 木工
その他業種

木工で使用しています。
ベニア版にも使っていますが、食い込みが良い感じで、ねじ込めます。頭部が薄めで気に入っています。

2025-12-16
用途: 木製クラフト製作
その他業種

仮止め用に使用していますが細い為、接着剤固着後に抜いても跡が目立ちませんのでリピ買いです。

2025-11-01
用途: 木工
製造業

普通に使用しています。
50本だと袋入りなので開封後の管理が少し面倒。
チャック式の袋になると便利かもしれません。

対象商品 : 54701046
2024-07-21
用途: 日用大工で使用
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっとした椅子や机の補修、木工細工で使用。木材が割れにくく確実に止まるため釘よりもコーススレッドのほうを多用しています。価格が安価なのも◎

対象商品 : 54701116
2024-05-22
用途: DIY
その他業種

2×4材を使いDIYをする際に使用しました。木材が割れることなくしっかり入り満足です。

2024-11-16
用途: DIY
不動産業

2×4でのDIYには全く不都合はありませんでした、途中で足らなくなりホームセンターで違う種類を購入しましたが、失敗しました。

対象商品 : 54700933
2022-01-21
用途: 内装DIY
サービス業

2×4材で木割れも起きずスムーズに作業できました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3343:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする