曜日別特売
10174006 コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54701658

 

10174006 コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54701658
10174006 コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54701658
10174006 コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54701658

コーススレッド ラッパ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(76本)
1袋(76本)
1箱(1000本)
1パック(120本)
1箱(2000本)
1箱(1900本)
1箱(1800本)
1箱(1500本)
1箱(1400本)
1箱(1100本)
1箱(900本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(200本)
1箱(160本)
1箱(150本)
1パック(270本)
1パック(240本)
1パック(220本)
1パック(180本)
1パック(160本)
1パック(140本)
1パック(110本)
1パック(80本)
1パック(70本)
1パック(35本)
1袋(131本)
1袋(123本)
1袋(107本)
1袋(98本)
1袋(88本)
1袋(68本)
1袋(60本)
1袋(47本)
1袋(26本)
1袋(20本)
1袋(12本)
長さ(mm)51
ねじ長さ(mm)45
内容量1袋(76本)注文コード54701658品番10174006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。
ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。

用途木工用材質スチール表面処理ユニクロ線径(Φmm)3.8長さ(mm)51頭径(mm)8.2ねじ長さ(mm)45適合ドライバープラス#2
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途: 石こうボードの固定
卸売・小売業

低価格でコストパフォーマンスが良く、普通に使用できています。
業者ではない為、小ロットでお手頃価格だったので選びました。

対象商品 : 54701615
2021-05-22
用途: 趣味のDIY用に
運輸・通信業

負もなく可もなく普通に使えてます。良く使うサイズは箱買いに限ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3484:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする