HANIL PRECISION
ガススプリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
最大長(mm)
360
246
316
330
360
386
440
470
526
610
666
750
ストローク(mm)
90
50
70
80
90
100
120
130
150
105
180
200
250
最小長(mm)
270
196
246
250
270
286
320
340
376
430
466
500
ガス反力(N)
(Lmax)196、(Lmin)266
(Lmax)196、(Lmin)266
(Lmax)196、(Lmin)266
(Lmax)294、(Lmin)397
(Lmax)392、(Lmin)529
(Lmax)196、(Lmin)259
(Lmax)294、(Lmin)388
(Lmax)392、(Lmin)517
(Lmax)196、(Lmin)247
(Lmax)294、(Lmin)370
(Lmax)392、(Lmin)494
(Lmax)196、(Lmin)276
(Lmax)294、(Lmin)415
(Lmax)392、(Lmin)553
(Lmax)196、(Lmin)275
(Lmax)294、(Lmin)411
(Lmax)392、(Lmin)549
(Lmax)196、(Lmin)269
(Lmax)294、(Lmin)403
(Lmax)392、(Lmin)537
(Lmax)196、(Lmin)267
(Lmax)294、(Lmin)400
(Lmax)392、(Lmin)533
(Lmax)196、(Lmin)300
(Lmax)294、(Lmin)450
(Lmax)392、(Lmin)600
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54704284
品番
TGSFK360-90-196
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
フリーピストンタイプで取付姿勢自由
ストローク(mm)
90
最小長(mm)
270
最大長(mm)
360
ガス反力(N)
(Lmax)196、(Lmin)266
外径(Φmm)
22
取付穴径(Φmm)
10
ロッド径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応