2977 パイプ柄ゴムハンマー 土牛 54704589

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプ柄ゴムハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
口径(Φmm)約46
全長(mm)約310
内容量1本注文コード54704589品番2977
参考基準価格(税別)¥3,090販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ヘッド口径3サイズ展開!
耐久性の高いスチールシャフトを採用。
滑りにくく、握りやすいゴムグリップ。
ヘッドは摩耗しにくい天然ゴムを使用。
スチールシャフト採用で重量感があり、強く打ち込めます。

用途木材への打込み作業や、その他さまざまな用途に使用可能。全長(mm)約310サイズ質量(g)約500口径(Φmm)約46主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)約100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする