H-1022 ミニクラ 平和技研 54705027

H-1022 ミニクラ 平和技研 54705027
H-1022 ミニクラ 平和技研 54705027

ミニクラ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(30個)
タイプ固定
適合パイプ径(Φmm)Φ19.1×Φ25.4/22.2
Φ19.1×Φ25.4/22.2
Φ19.1×Φ19.1
Φ19.1×Φ31.8/28.6
Φ25.4/22.2×Φ25.4/22.2
Φ19.1×Φ38.1/34.0
Φ19.1×Φ48.6/42.7
Φ25.4/22.2×Φ31.8/28.6
Φ25.4/22.2×Φ38.1/34.0
Φ25.4/22.2×Φ48.6/42.7
Φ31.8/28.6×Φ31.8/28.6
Φ31.8/28.6×Φ38.1/34.0
Φ31.8/28.6×Φ48.6/42.7
Φ38.1/34.0×Φ38.1/34.0
Φ38.1/34.0×Φ48.6/42.7
内容量1箱(30個)注文コード54705027品番H-1022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。

用途
農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
タイプ固定質量(kg)0.115適合パイプ径(Φmm)Φ19.1×Φ25.4/22.2
注意
※足場使用認定を受けていない簡易クランプです。人が乗って作業する場所には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54705088
2025-03-08
用途: ぶどう畑の棚組み
農・林・水産業

ドライバーで締め込めるのは大変良いです。ただボルトのサイズを同じならもっと良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする