- サンピ833neo OATアグリオ 54705359

サンピ833neo

(1件のレビュー)
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1缶(12kg)
内容量1缶(12kg)注文コード54705359品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

幅広い作物に使用でき、作物に必要な栄養分を補給できます。
有機酸4種類・糖類2種類を配合・強化しました。
有機酸を強化したことにより、要素欠乏症の予防と品質向上が期待できます。
有機酸のキレート化作用で作物への養分吸収を助けます。
カルシウム欠乏に起因する種々の生理障害の予防が期待できます。
展着材が添加されていますので、散布時に展着材を加える必要はありません。

成分窒素[AN/NN] 8%、りん酸 3%、加里 3%、苦土 2%、マンガン 1%、ほう素 0.5%、カルシウム[Ca] 0.05%、鉄 0.4%、銅 0.05%、亜鉛 0.05%、モリブデン 0.1%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54705343
2025-07-28
用途: 家庭菜園の施肥
その他業種

散布用とは分からず購入しました。希釈して葉面から吸収させる、という用途なんですね。一度散布をしてみましたが、翌日葉っぱが色が濃くなり元気にひとまわり大きくなっているな、と感じました。
定期的に与えてみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする