Campagnolo(カンパニョーロ)
WHEEL BORA WTO 45 DB 2WAY(F+R)シマノ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1ペア
注文コード
54708238
品番
1002400001
参考基準価格(税別)
¥406,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
BORA WTO 45 DB 2WF DK F/R HG
仕様
ディスクブレーキ、ダークラベル、リム:2-WAY FIT、ベアリングシステム:USB、フリーボディ:シマノ(9/10/11S)
リム幅(mm)
45
リムh(mm)
26.5(C19)