カーメックス
チップ(仕上げ刃無し 60°)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54710338
品番
16IRAG60BLU
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・ピッチ範囲・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
ピッチ範囲(mm)
0.5-3.0
ピッチ範囲(山数/inch)
48-8
材種
BLU
使用コーナー数
3
内径/外径
内径