曜日別特売
11ILA60BMA チップ(仕上げ刃無し 60°) カーメックス 54710408

チップ(仕上げ刃無し 60°)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)注文コード54710408品番11ILA60BMA
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
勝手ピッチ範囲(mm)0.5-1.5ピッチ範囲(山数/inch)48-16材種BMA使用コーナー数3内径/外径内径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする