カーメックス
チップ(仕上げ刃無し 60°)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54710496
品番
16ILAG60BMA
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・ピッチ範囲・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
ピッチ範囲(mm)
0.5-3.0
ピッチ範囲(山数/inch)
48-8
材種
BMA
使用コーナー数
3
内径/外径
内径