カーメックス
チップ(NPT 60° 仕上げ刃付)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1ケース(10個)
チップ寸法(mm)
6
ピッチ範囲(山数/inch)
27
注文コード
54715843
品番
06IR27NPTBMA
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法・材質・ピッチ範囲
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
ピッチ範囲(山数/inch)
27
材種
BMA
チップ寸法(mm)
6
使用コーナー数
3