カーメックス
チップ(NPT 60° 仕上げ刃付)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1ケース(10個)
チップ寸法(mm)
11
ピッチ範囲(山数/inch)
27
注文コード
54715913
品番
11IL27NPTP25C
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法・材質・ピッチ範囲
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
ピッチ範囲(山数/inch)
27
材種
P25C
チップ寸法(mm)
11
使用コーナー数
3