曜日別特売
08IL1.75ISOBXC ISO内径ねじ切チップ60° カーメックス 54720603

ISO内径ねじ切チップ60°

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)チップ寸法(mm)8注文コード54720603品番08IL1.75ISOBXC
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ピッチ(mm)1.75勝手使用コーナー数3材種BXCチップ寸法(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする