カーメックス
タイニーツール端面溝入れ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
寸法R(mm)
0.1
首長(mm)
22
注文コード
54725704
品番
MFL6B2.5L22
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・首長・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
全長(mm)
51
溝幅(mm)
2.5
寸法F(mm)
2.95
溝深さ(mm)
4.8
寸法R(mm)
0.1
首長(mm)
22
材種
BXC
シャンク径(mm)
6.0
最小穴径(mm)
8.0