曜日別特売
C10C90 バーチカルMT用 面取り・溝入れチップ 90°MT7 カーメックス 54725905

バーチカルMT用 面取り・溝入れチップ 90°MT7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個
適合ホルダH1, 2, 12
内容量1個注文コード54725905品番C10C90
参考基準価格(税別)¥5,870販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法W(mm)0.4適合ホルダH1, 2, 12H(mm)1.30刃径(mm)10.0形状ストレート刃角度α(°)90使用コーナー数3チップタイプC10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする