カーメックス
バーチカルMT用 面取り・溝入れチップ 90°MT7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(3個)
適合ホルダ
H10, 11, 16, 17
H1, 2, 12
H3, 4, 5
H6, 7, 8, 9, 15
H10, 11, 16, 17
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54725914
品番
C25C90
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
寸法W(mm)
1.0
適合ホルダ
H10, 11, 16, 17
H(mm)
2.50
刃径(mm)
25.0
形状
ストレート刃
角度α(°)
90
使用コーナー数
3
チップタイプ
C25