曜日別特売
C10G55 バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し55°MT7 カーメックス 54725923

バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し55°MT7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個
ピッチ範囲(山数/inch)19-14
内容量1個注文コード54725923品番C10G55
参考基準価格(税別)¥6,290販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
適合ホルダH1、2、12ピッチ範囲(山数/inch)19-14刃径(mm)10.0チップタイプC10形状ストレート刃使用コーナー数3内径/外径兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする