C10CR10 CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 コーナーラウンジングチップ カーメックス 54732957

CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 コーナーラウンジングチップ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(3個)
寸法R(mm)1.0
内容量1ケース(3個)注文コード54732957品番C10CR10
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チップタイプC10刃径(mm)10.0寸法Do(mm)6.9寸法R(mm)1.0寸法I(mm)1.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする