カーメックス
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 コーナーラウンジングチップ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1ケース(3個)
1ケース(3個)
1個
寸法R(mm)
1.25
0.5
1.0
1.25
1.5
2.0
3.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(3個)
注文コード
54732966
品番
C18CR13
参考基準価格(税別)
¥22,650
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
チップタイプ
C18
刃径(mm)
17.8
寸法Do(mm)
14.2
寸法R(mm)
1.25
寸法I(mm)
1.80