カーメックス
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 NPT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ピッチ範囲(山数/inch)
8
28
14
11.5
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54733036
品番
C258NPT
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
形状
ストレート刃
適合ホルダ
H10、11、24、25
ピッチ範囲(山数/inch)
8
刃径(mm)
25.0
チップタイプ
C25
加工ねじ
≧2 1/2