カーメックス
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 コーナーラウンジングチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法R(mm)
1.25
1.0
1.25
1.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54733456
品番
S170ECR13
参考基準価格(税別)
¥9,880
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
形状
スパイラル刃
チップタイプ
S17
刃径(mm)
17.0
寸法Do(mm)
13.4
適合ホルダ
H3、3.1、4、5、18、19、20
寸法R(mm)
1.25
寸法I(mm)
1.80
刃数
5