カーメックス
CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス付 ショート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
14
8
10
12
14
16
20
シャンク径(Φmm)
14
8
10
12
14
16
20
コーナーR(mm)
0.7
0.5
0.7
1.0
刃長(mm)
18
12
14
16
18
24
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54734567
品番
EM1414D18R07CR3
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
全長(mm)
75
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
14
刃径(Φmm)
14
寸法R(mm)
0.7
材質
超硬
刃数
4
コーナーR(mm)
0.7