カーメックス
CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス付 ショート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16
8
10
12
14
16
20
シャンク径(Φmm)
16
8
10
12
14
16
20
コーナーR(mm)
1.0
0.5
0.7
1.0
刃長(mm)
24
12
14
16
18
24
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54734576
品番
EM1616D24R10CR3
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
全長(mm)
82
刃長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
寸法R(mm)
1
材質
超硬
刃数
4
コーナーR(mm)
1.0