カーメックス
CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス付 ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
14
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
シャンク径(Φmm)
14
6
8
10
12
14
16
20
刃長(mm)
26
8
11
13
16
19
22
26
32
38
全長(mm)
85
57
63
72
83
85
92
104
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54734664
品番
EM1414D26R07CR3
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
全長(mm)
85
刃長(mm)
26
シャンク径(Φmm)
14
刃径(Φmm)
14
寸法R(mm)
0.7
刃数
4