カーメックス
CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス無 ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
14
16
20
刃長(mm)
16
8
11
13
16
19
22
26
32
38
全長(mm)
57
57
63
72
83
85
92
104
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54734813
品番
EM0606D16CR3
参考基準価格(税別)
¥7,170
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
全長(mm)
57
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
材質
超硬
刃数
4