EM2020D38CR3 CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス無 ロング カーメックス 54734874

CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス無 ロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)38
全長(mm)104
内容量1本注文コード54734874品番EM2020D38CR3
参考基準価格(税別)¥58,600販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
全長(mm)104刃長(mm)38シャンク径(Φmm)20刃径(Φmm)20材質超硬刃数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする