カーメックス
CR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス付 ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6
6
8
10
12
14
16
20
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
14
16
20
コーナーR(mm)
0.5
0.5
0.7
1.0
刃長(mm)
13
13
19
22
26
32
38
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54734883
品番
EM0606E13R05CR3
参考基準価格(税別)
¥9,040
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
全長(mm)
57
刃長(mm)
13
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
寸法R(mm)
0.5
材質
超硬
刃数
5
コーナーR(mm)
0.5