カーメックス
CR-Scutエンドミル 6枚刃 ラジアス無 ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
14
6
8
10
12
14
16
20
シャンク径(Φmm)
14
6
8
10
12
14
16
20
刃長(mm)
42
18
24
30
36
42
48
60
全長(mm)
100
57
63
80
83
100
105
150
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735066
品番
EM1414F42CR3
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
全長(mm)
100
刃長(mm)
42
シャンク径(Φmm)
14
刃径(Φmm)
14
材質
超硬
刃数
6