カーメックス
CR-Scutエンドミル 6枚刃 ラジアス無 ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20
6
8
10
12
14
16
20
シャンク径(Φmm)
20
6
8
10
12
14
16
20
刃長(mm)
60
18
24
30
36
42
48
60
全長(mm)
150
57
63
80
83
100
105
150
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735084
品番
EM2020F60CR3
参考基準価格(税別)
¥71,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
全長(mm)
150
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
材質
超硬
刃数
6