27UERL9TRP25C Uスタイル 外径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103) カーメックス 54737507

Uスタイル 外径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ(mm)9.0
材種P25C
内容量1ケース(5個)注文コード54737507品番27UERL9TRP25C
参考基準価格(税別)¥27,450販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ピッチ(mm)9.0使用コーナー数3チップサイズ27U材種P25C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする