曜日別特売
08UIRL13UNBXC Uスタイル 内径ねじ切チップ ユニファイ(UN) カーメックス 54737577

Uスタイル 内径ねじ切チップ ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ範囲(山数/inch)13
内容量1ケース(10個)注文コード54737577品番08UIRL13UNBXC
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チップサイズ08Uピッチ範囲(山数/inch)13材種BXC使用コーナー数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする