曜日別特売
27UIRL3ACMEMXC Uスタイル 内径ねじ切チップ アクメ(ACME) カーメックス 54737735

Uスタイル 内径ねじ切チップ アクメ(ACME)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(5個)
ピッチ範囲(山数/inch)3
材種MXC
内容量1ケース(5個)注文コード54737735品番27UIRL3ACMEMXC
参考基準価格(税別)¥27,450販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ピッチ範囲(山数/inch)3使用コーナー数3チップサイズ22U材種MXC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする