曜日別特売
33UIRL12ISOMXC Uスタイル 内径ねじ切チップ ISOメートルねじ用 カーメックス 54737857

Uスタイル 内径ねじ切チップ ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ(mm)12.0
材種MXC
内容量1ケース(5個)注文コード54737857品番33UIRL12ISOMXC
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
ピッチ(mm)12.0使用コーナー数3チップサイズ27U材種MXC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする