カーメックス
Uスタイル 右勝手 外径ねじ切チップ SAGENGEWINDE(DIN513)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ピッチ(mm)
6.0
6.0
5.0
材種
MXC
P25C
MXC
BMA
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54738216
品番
22UER6SAGEMXC
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
チップサイズ
22U
ピッチ(mm)
6.0
勝手
右
材種
MXC
使用コーナー数
3