曜日別特売
22UIR6SAGEBMA Uスタイル 右勝手 内径ねじ切チップ SAGENGEWINDE(DIN513) カーメックス 54738286

Uスタイル 右勝手 内径ねじ切チップ SAGENGEWINDE(DIN513)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ(mm)6.0
材種BMA
内容量1ケース(10個)注文コード54738286品番22UIR6SAGEBMA
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ピッチ(mm)6.0勝手使用コーナー数3チップサイズ22U材種BMA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする