22UERL6TRMXC Uスタイル 外径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103) カーメックス 54738636

Uスタイル 外径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ(mm)6.0
材種MXC
内容量1ケース(10個)注文コード54738636品番22UERL6TRMXC
参考基準価格(税別)¥40,300販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
チップサイズ22Uピッチ(mm)6.0材種MXC使用コーナー数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする